曜日別特売
HACAAAKZ11911【ワケあり】 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 81291571

HACAAAKZ11911【ワケあり】 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 81291571
HACAAAKZ11911【ワケあり】 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 81291571
HACAAAKZ11911【ワケあり】 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 81291571

アルミ面格子 A型 4.5尺

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は高さ・色など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
高さ(mm)
1220
色
シャイングレー
注文コード
81291571
品番
HACAAAKZ11911【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥12,850
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥11,682

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
1220
色
シャイングレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
木造
材質
アルミ形材
幅(mm)
1420
呼称
関東間119(4.5尺)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89227406
2020-11-23
用途: マンションの廊下に面した窓。
大田 昭彦 様(不動産業)

付属品だと面格子と壁との距離がかなりある感じの取り付けになる。3~4cmくらいが妥当だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする