REX(レックス)[自動車用品]
タイヤラック&タイヤラックカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
81291659
品番
RXC07-25SET【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
1115×495×1430
パイプ径(Φmm)
32
総耐荷重(kg)
200(※1段あたり100
関連資料:
(0.23MB)