KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】 ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 81292167

KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】 ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 81292167
KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】 ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 81292167
KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】 ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 81292167

ポスト 前入前出/防滴タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・商品状態など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ハッピーイエロー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
81292167
品番
KS-MB34S-LK-HY【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。
扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
片手で郵便物が取れるストッパー付。
スノコ付きで濡れにくい構造。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ハッピーイエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×280×145
仕上
本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:A4サイズ
扉開閉方式
上
設置場所
屋内/屋外
錠前
可変ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して3段までにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする