曜日別特売
868-14【ワケあり】 表示スタンド(台付) ユニット 81292876

表示スタンド(台付)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード81292876品番868-14【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98019,980

消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)文字内容-特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番811-5948幅(mm)380寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)質量(kg)約7.7摘要差込板付高さ(mm)1162材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用取付方式スタンド式奥行(mm)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162

商品説明動画

表示スタンド(台付)のご案内
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554517
2020-12-22
用途: 医院の玄関での手指消毒
医療・福祉・介護関連業

綺麗で頑丈。A4の掲示物を差し込めるので、とても便利です。2台目も買ってしまいました。とても重宝してます。

対象商品 : 19554517
2020-08-10
用途: 手指消毒器の台
医療法人清佳会

手指消毒器を載せて、背後にクリヤケースでA4横置きの注意書きが表示できます。本体とA4横置きクリヤケースが付いています。クリヤケースを用意すればA3縦でも使えそうです。

対象商品 : 19554517
2020-05-02
用途: 消毒液噴出機の台
日本環境マネジメント株式会社サービス業

思った通りの商品でした。テナントビルのエレベーターホールに置きました。「ちゃちい」感じが無く、しっかりしていて違和感はありませんでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする