曜日別特売
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287

sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287
sec-a018-sw000357 セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 メディアカバーマーケット 81293287

セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293287
品番
sec-a018-sw000357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適
大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。
鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。
初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。
ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。
長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。
高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。

用途
オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)
約110
ワイヤー長さ(m)
約1.8
対応機種
NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M
材質(ケーブル)
PVCコーティング
スロット
標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
ケーブル径(Φmm)
約4.4
注意
※ご購入前の注意点
※
※機器本体は付属しておりません。
※
※こちらは標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)対応のセキュリティワイヤーです。
※ お使いの機器のスロットサイズをご確認の上お買い求めください。Noble Wedge(ウェッジ型)、Nano Saver(ナノセキュリティスロット)等、標準スロット以外の機器には対応していません。
※同一機種名でも年式や構成によってセキュリティスロットの仕様が異なる場合があります。必ずご購入前にお手持ちの機器のスロット形状をご確認ください。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため、十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※
※ご返品の際は、設定された暗証番号を記載したメモ等を必ず商品に同梱いただきますようお願いいたします。
※ 暗証番号の記載がない場合は、返品を承ることができかねますのでご了承ください。
※記載された製品名やブランド名は、サイズ・適合の説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※
※本製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難、事故等による補償は致しかねます。
※
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする