- 質量(kg)
- 約9.6
- 消費電力(W)
- 動作時:最大375、静音340、スタンバイモード時:最大8.0、ネットワーク有効時0.8、ネットワーク無効時0.31
- 騒音値(dB)
- 22~31
- 定格入力電流(A)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 7000/7400(センター)
- 付属品
- リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル
- 仕様
- 照度半減時期(目安):25000時間
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 方式
- 3原色液晶シャッタ投映方式
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143
- 保存温度(℃)
- -10~50
- 機能
- 手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)
- 光源
- レーザーダイオード+蛍光体
- コントラスト比
- 3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)
- 最大解像度
- デジタル:3840×2160
- ズーム
- 手動ズーム
- 解像度
- WUXGA(1920×1200)
- 主な用途
- ビジネス用、スクール用
- 色再現性
- 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
- 入力端子
- HDMI×2、HDBaseT×1
- 設置方式
- 置き型、天井引掛
- スピーカー
- 16W モノラルスピーカー内蔵
- フォーカス
- 手動フォーカス
- 動作温度(℃)
- 0~45
- 動作湿度(%)
- 20~80(ただし、結露しないこと)
- 保存湿度(%)
- 20~80(ただし、結露しないこと)
- 比率
- 投写距離比:1.08-1.76:1
- 画面サイズ
- 30~300型
- F値
- F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm
- 画素数
- 2304000画素(1920×1200ドット)
- 外部コントロール端子
- RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 補正機能
- 台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度
- グリーン購入法
- 適合
- 音声出力
- ステレオミニジャック×1
- アスペクト比
- 0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)
- 映像入力
- HDMI×2、HDBaseT×1
- 投影方式
- 3LCD
- 走査周波数
- 水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz
- 使用高度(m)
- 0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)
- USB
- USBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A