曜日別特売
XP-P621U-W プロジェクター シャープ 81293461

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロジェクターXP-P621U-W

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
明るさ(Lm)6200/6500(センター)
内容量1台注文コード81293461品番XP-P621U-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル

質量(kg)
約9.4
消費電力(W)
動作時:最大315、静音285、スタンバイモード時:最大8.0、ネットワーク有効時0.8、ネットワーク無効時0.31
騒音値(dB)
22~29
定格入力電流(A)
3.8
明るさ(Lm)
6200/6500(センター)
付属品
リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル
仕様
照度半減時期(目安):25000時間
電源(V)
AC100 50/60Hz
方式
3原色液晶シャッタ投映方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143
保存温度(℃)
-10~50
機能
手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)
光源
レーザーダイオード+蛍光体
コントラスト比
3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)
最大解像度
デジタル:3840×2160
ズーム
手動ズーム
解像度
WUXGA(1920×1200)
主な用途
ビジネス用、スクール用
色再現性
10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
入力端子
HDMI×2、HDBaseT×1
設置方式
置き型、天井引掛
スピーカー
16W モノラルスピーカー内蔵
フォーカス
手動フォーカス
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
20~80(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%)
20~80(ただし、結露しないこと)
比率
投写距離比:1.08-1.76:1
画面サイズ
30~300型
F値
F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm
画素数
2304000画素(1920×1200ドット)
外部コントロール端子
RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度
グリーン購入法
適合
音声出力
ステレオミニジャック×1
アスペクト比
0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)
映像入力
HDMI×2、HDBaseT×1
投影方式
3LCD
走査周波数
水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz
使用高度(m)
0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)
USB
USBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする