GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488

本体

GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488
GH-AMGA1-WH 液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス 81293488

液晶モニターアーム ガススプリング 1画面 クランプ/グロメット式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード81293488品番GH-AMGA1-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ガススプリング機構を採用し、軽い力でモニターの位置を自在に調整できる高機能モニターアームです。
上下・左右それぞれ約90°、さらに回転は180°と広い可動域を持ち、作業姿勢や用途に合わせて細かく調整できます。
17~32インチ・耐荷重2~9kgに対応し、一般的なディスプレイを幅広くカバー。デスクへの設置はクランプ式とグロメット式の2通りに対応しているため、環境に合わせた柔軟な取り付けが可能です。
また、モニターを浮かせることでデスク上のスペースを広々使える点も大きなメリット。キーボードや書類などの作業スペースを確保でき、在宅ワークやオフィスの効率向上に役立ちます。ケーブルガイドも備えているため、配線をすっきり整理できるのも嬉しいポイントです。
組み立てもシンプルで扱いやすく、初めてモニターアームを導入する方にもおすすめ。作業環境を快適に整えたい方に最適な、コストパフォーマンスに優れたモデルです。

色
ホワイト
付属品
モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ&マイナスレンチ、六角棒レンチ、ワッシャー、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約2.2
タイプ
デスク取付
取付方式
Cクランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)
2~9※2未満の液晶モニターは使用できません
天板寸法(mm)
【クランプ】厚さ:10~80、奥行:103以上、幅:105以上【グロメット】厚さ:10~40、奥行:103以上、幅:105以上、さらに天板に直径10~60の穴があること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×562×592
保証期間
3年間
VESAマウント(mm)
FPMPMI:100、75
液晶モニター
1台
対応インチサイズ
17~32まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームの可動方向
水平垂直
可動範囲(°)
【ディスプレイ取付部】チルト(傾き):上90/下90、パン(首振り):左90/右90、回転:左180/右180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする