曜日別特売
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619

66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619
66553 DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ) 81293619

DP018ハードプロテクトガード/ひじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81293619
品番
66553
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。
内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。
内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。
点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。
このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。
ひじの位置を自由に決められるサポータタイプ。
ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。
サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。
装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。

用途
衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター
長さ(cm)
36
手首周り(cm)
15-22
上腕周り(cm)
26-33
注意
※特許出願中
※ 商品寸法を元に算出した推奨サイズです。
※ 実際の商品は個体差が生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする