曜日別特売
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637

EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637
EC-C67MN モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイ エレコム 81293637

モバイルバッテリー 5000mAh 巻取り式 USB-Cケーブル一体型 小型 軽量 最大20W 残量表示ディスプレイEC-C67MN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293637
品番
EC-C67MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。一体型のケーブルは必要な長さに調節できるうえ、持ち忘れの心配もないため、日常使いのスマホ充電に便利です。

用途
本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。
一体型のケーブルは巻き取り式(長さ約62cm)で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。
一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。
複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。
一体型ケーブルまたはUSB Type-CポートからはUSB Power Delivery最大20W、USB-Aポートからは最大18Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電に対応し、外出先での急なバッテリー切れでも安心です。
いずれのポート/ケーブルでも単独使用時に限ります。
モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。
AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。
USB-Aポートのみ対応
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。
USB-Aポートのみ対応
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
多重保護を採用した安全設計によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぐことが可能です。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
一体型ケーブルのコネクター部には高級感のあるメタル装飾を施しています。
指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。
一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
絶縁シール×2、取扱説明書×1
色
ミッドナイト
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
[単独接続時]USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル、[2ポート以上同時接続時]合計最大15W(5V/3A)
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1
定格入力電圧(V)
USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:5/9/12
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×約27×約80
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約1時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)
USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル:3/2.22/1.67(最大20W)
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
3.7V/2500×2
各種認証
○PSE 特定以外の電気用品
繰り返し使用
500回
バッテリー容量(Wh)
18.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする