EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698

EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698
EC-C28LBU モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可 エレコム 81293698

モバイルバッテリー 5000mAh 小型 軽量 USB-C端子一体型 ケーブルレス 折りたたみコネクター 機内持込可

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
バッテリー容量(mAh)
3.7V/5000
色
ブルー
対応機種
USB Type-C(TM)ポートが搭載されたiPhoneおよびUSB Type-Cプラグで充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
注文コード
81293698
品番
EC-C28LBU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに一体型コネクターを直接挿して充電できる、コンパクトサイズのモバイルバッテリーです。ケーブルいらずで、これ一つでサッと手軽に充電できます。ストレスフリーに持ち運べて、外出先でも重宝します。

用途
AndroidやUSB Type-Cポート搭載のiPhoneなどのスマートフォン・タブレットに、一体型コネクターを直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。
手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。
コンパクトながら最大出力22.5Wで充電できます。
※単ポート接続時の出力です。
一体型コネクターは180度可動するスイング構造。余計な負荷からコネクターを守り、収納時は90度に折りたたんで安全に持ち運べます。
4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。
スマートフォンを充電しながら、本製品にも同時に充電できる”まとめて充電”に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利な機能です。
※スマートフォンを優先的に充電します。スマートフォンの充電完了後、本製品への充電を開始します。
※まとめて充電時、スマートフォンへの充電は12W出力となります。
一体型USB Type-C(TM)コネクターとUSB Type-Cポートは、どちらも入力と出力の両方に対応しています。
一体型コネクターでスマートフォンを充電しながら、充電ケーブル(別売)を使用して、他のUSB Type-C対応機器を同時に充電できます。
※同時接続時は、出力合計が15Wとなります。
※充電ケーブルは付属していません。
お手持ちのUSB Type-Cポート搭載のAC充電器に一体型コネクターを直接挿すことで、ケーブル不要で本製品の充電ができます。
※充電器は付属していません。
容量は5000mAh。iPhone 16を約0.8回、Google Pixel 9を約0.6回、iPad (第10世代)を約0.3回充電できます。
約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。
※航空会社の規定によっては例外がある場合があります。予めご了承ください。
本体・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。
過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。
※日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
スマートフォンの充電ポート周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブルー
コネクタ形状
プラグ:USB Type-Cプラグ×1、電源出力側:USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)
USB Type-Cポート/プラグ:5/9
対応機種
USB Type-C(TM)ポートが搭載されたiPhoneおよびUSB Type-Cプラグで充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電流(A)
USB Type-Cポート/プラグ:3/2.22
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
0~40
定格出力電流(A)
USB Type-Cポート/プラグ:3/2.22/2.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×約25×約37
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
USB Type-Cポート/プラグ:5/9/10
バッテリー容量(mAh)
3.7V/5000
各種認証
○PSE 特定以外の電気用品
繰り返し使用
約500回
バッテリー容量(Wh)
18.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする