曜日別特売
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759

EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759
EC-C56LMN モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム 81293759

モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293759
品番
EC-C56LMN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery 最大67W出力でパソコンを充電できるほか、USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aポートで幅広い機器に対応します。
67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります(AC充電器として使用時)

用途
モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。
モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。
一体型USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。
モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大30W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。
一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用に限ります
30W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。
モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。
AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンまで充電できます。
一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。
67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。
AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(50W)とUSB-Aポート(12W)」、または「USB Type-Cポート(45W)と一体型ケーブル(20W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計15Wが出力されます。
USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
AC充電器として使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時は、USB Power DeliveryおよびPPSに対応し、最大67W出力が可能です。また、モバイルバッテリーとして使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時はUSB Power Deliveryに対応し、最大30W出力が可能です。
本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
本製品はパススルー充電に対応しているため、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
スマートフォンへ優先的に充電されます。
低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。
USB-Aポートのみ対応
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。
製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。
多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
絶縁シール×2、取扱説明書×1
色
ミッドナイト
質量(g)
約380
使用温度範囲(℃)
AC充電器として使用時:0~30、モバイルバッテリーとして使用時:0~35
出力
2ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[AC充電器使用時]合計最大62W、(3)[AC充電器使用時]合計最大15W(5V/3A)、(4)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、3ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、単独接続時:(1)[AC充電器使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル、(2)[モバイルバッテリー使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル
コネクタ形状
電源出力側:USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
AC入力:100-240~50/60Hz、USB Type-C(TM)ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:5/9
対応機種
AC充電器時
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×約31.5×約110.5
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
コンセントから直接充電:約2時間40分、AC充電器(別売)から充電:約2時間40分※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。
定格入力電流(A)
AC入力:2、USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:3/2.22
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
3.6V/5000×2
各種認証
○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品
繰り返し使用
約500回
バッテリー容量(Wh)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする