BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829

BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829
BMA-QTGPTLSBK ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ エレコム 81293829

ガジェットポーチ 自立型 トラベルポーチ 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース 小物入れ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81293829品番BMA-QTGPTLSBK
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!デスク上で道具入れとして使える、スタンドタイプのツールポーチです。上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。

用途
デスク周りの小物、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納できます。
デスク上で道具入れとして使える、自立設計です。
上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。
ポータブルストレージ、ぺンやUSBメモリなどの小物を整理して収納できる4つのスリーブポケットを備えています。
マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。
ペンやケーブルをまとめて収納できるファスナー開閉式のメッシュポケットを備えています。
お好みのチャームを取り付けられるループ付きで、自分らしくカスタマイズできます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
その他
撥水防汚加工(表生地)
材質
ポリエステル
質量(g)
約160
外形寸法(mm)
幅約135×厚さ約65×高さ約175
内寸(mm)
幅約130×厚さ約55×高さ約170
ポケット数
(気室内)スリーブポケット×4、伸縮仕切り×2、ファスナーメッシュポケット×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする