曜日別特売

タオル掛け

タオル掛け - WAKI(和気産業)タオル掛け - WAKI(和気産業)

サビに強いステンレスパイプを使用してます。

用途
ユニットバス等に。
付属品
取り付けネジ4本
トラスコ品番
609-5521
材質
取り付け部:合成樹脂、パイプ部:ステンレス。
幅(mm)
350
色
シロ
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962421610-011
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする