代表画像
タンガロイ
チップ LXGU-AM
LXGU080302PFR-AM DS2005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】7、【BS】1、【LE】7.7、【RE】0.2、【S】2.8、【W1】5
注文コード
81302597
品番
LXGU080302PFR-AM DS2005
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】7、【BS】1、【LE】7.7、【RE】0.2、【S】2.8、【W1】5
RoHS指令(10物質対応)
対応