代表画像
タンガロイ
チップ LXGU-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】11、【BS】1.2、【LE】12.2、【RE】0.4、【S】4.2、【W1】7.1
注文コード
81302719
品番
LXGU120404PFR-AM DS2005
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】11、【BS】1.2、【LE】12.2、【RE】0.4、【S】4.2、【W1】7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応