曜日別特売
LXGU160504PFR-AM DS2005 チップ LXGU-AM タンガロイ 81302947

代表画像

LXGU160504PFR-AM DS2005 チップ LXGU-AM タンガロイ 81302947
LXGU160504PFR-AM DS2005 チップ LXGU-AM タンガロイ 81302947

チップ LXGU-AM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】14.5、【BS】1.6、【LE】15.7、【RE】0.4、【S】5.3、【W1】9.4
注文コード
81302947
品番
LXGU160504PFR-AM DS2005
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
仕様
【APMX】14.5、【BS】1.6、【LE】15.7、【RE】0.4、【S】5.3、【W1】9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする