BS-982-P ハンガークリップ TMC 81312817

ハンガークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色パープル
内容量1個注文コード81312817品番BS-982-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム

用途
手袋やタオルの吊り下げに
色
パープル
材質
POM/アルミ
全長(mm)
140
質量(g)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする