TMC
ハンガークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ミディアムウォームグレイ
イエロー
オリーブグリーン
オレンジ
グリーン
パープル
ブラック
ブルー
ベージュ
ホワイト
ミディアムウォームグレイ
レッド
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81312835
品番
BS-982-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途
手袋やタオルの吊り下げに
色
ミディアムウォームグレイ
材質
POM/アルミ
全長(mm)
140
質量(g)
20