東芝
東芝 角皿式スチームオーブンレンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81321436
品番
ER-60A(W)
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
油を使わずにヘルシーな「ノンフライ調理」。
用途
「ワイド&フラット庫内」だからラクに出し入れできます。
TGK品番
1-0713-1201
質量(kg)
約13
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
【レンジ】1430【オーブン・グリル】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×390×325