ER-60A(W) 東芝 角皿式スチームオーブンレンジ 東芝 81321506

東芝 角皿式スチームオーブンレンジER-60A(W)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81321506
品番
ER-60A(W)
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

油を使わずにヘルシーな「ノンフライ調理」。

用途
「ワイド&フラット庫内」だからラクに出し入れできます。
TGK品番
1-0713-1201
質量(kg)
約13
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
【レンジ】1430【オーブン・グリル】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×390×325

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする