メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81335837
品番
WMK-01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1680デニール生地で強度アップ、サイドポケット2ヶ付、セーフティコード等取付用カン1ヶ付、軽量で丈夫な3段式腰袋、安全な夜間作業にリフレクト(反射)ライン入り
用途
道具をコンパクトに収納
材質
本体:ポリエステル、金具:スチール
色
ブラック
質量(g)
約286
寸法(縦×横×奥行)(mm)
235×230×120