メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336458
品番
WZ-IM001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
腰につけて両手で作業ができる、スリムで作業の邪魔にならない、汚れが目立ちにくいブラックカラー
用途
工具や小物入れに
材質
生地:ポリエステル600D、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
290×85×30
色
ブラック