メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336476
品番
WZ-IM004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
腰につけて両手で作業ができる、子ポケット付きで細かいモノも入れられる、汚れが目立ちにくいブラックカラー
用途
工具や小物入れに
材質
生地:ポリエステル600D、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
205×135×100
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81336476
WZ-IM004
04524854
62320-2W315
(62320)ラジエーターグリル,RH
ニッサン
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)