ストローク(mm)16
質量(g)119
使用温度範囲(℃)-5〜70
ねじピッチ(mm)1.5
ねじ寸法MM20
使用作動油食品機械用作動油
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)
等価質量(kg)最大230
ナット個数:1
衝突速度範囲(m/sec)0.05〜2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
最大抗力値(N)6.000(612kgf)
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9kgf)
オリフィス方式テーパーオリフィス
許容偏角度(deg)±1