グリーンパル
マルチ整理トレー(スライド式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81343389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
奥行きに合わせてスライド可能なトレー。
ティースプーンなどの細かいカトラリーから長い菜箸まで収納可能。
用途
引き出し内の収納に
材質
ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×267~428×42