アピュイ ハングポケット フタ付き ブルーノーバ
清潔感のあるタイルモチーフデザインでスタイリッシュな収納容器です。
キッチン、洗面台、リビングと、様々なシーンでご利用できます。
シンク扉の内側や外側に吊り下げて、手元で使えます。
- 材質
- 本体/ポリプロピレン フタ/熱可塑性エラストマー フック/スチール
- 寸法(mm)
- 200×141×226(フック含まない)
- 色
- ブルーノーバ
- 容量(L)
- 3
- 耐荷重(kg)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※上部隙間3mm以上、厚さ20mm以内の扉などに取り付け出来ます。キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















