曜日別特売
KGDF25H 簡単操作炊飯器「ノラノラ」 ThankPan ホワイト [3合 /マイコン] サンコー[日用品] 81343678

簡単操作炊飯器「ノラノラ」 ThankPan ホワイト [3合 /マイコン]KGDF25H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343678
品番
KGDF25H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

丸みのある可愛いフォルムが特徴の炊飯器

セット内容
本体、内釜、金属トレイ、穴あきトレイ、計量カップ、しゃもじ、電源コード、日本語取扱説明書
材質
本体:PP、アルミ、内釜:アルミ
質量(kg)
約1.8(ケーブル、しゃもじ、計量カップを含まない)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×240×250
安全装置
温度ヒューズ サーモスタット
機能
保温機能、空焚き防止機能
定格時間(分)
1合:約28分/2合:約30分/3合:約35分(浸水・蒸らし時間を除く) ※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。
最大炊飯量
3合
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする