ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器 5.5合
【ティファール独自!遠赤外線×高火力IH】ふたからの遠赤外線が、一粒一粒のお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、ハリ・甘みのあるご飯に。
【大火力を伝える本釜】ティファール独自の球状釜とこだわりの材質でさらにおいしさを引き出します。
【遠赤保温】熱を釜の内部に閉じ込めながら、お米に最適な温度を均一に保ち、美味しいご飯を保ちます。
【炊き立てのようなおいしいさ「冷凍ごはん」モード】再加熱しても、お米の水分が抜けにくいのでパサつかず、炊き立てのようなおいしさになります。
【10種類の炊飯プログラム】
- 用途
- 炊飯器
- セット内容
- 炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
- 質量(kg)
- 約5.3
- 容量
- 炊飯容量(合/L):5.5/1
- 消費電力(W)
- 1250
- コード長さ(m)
- 1
- 動作方式
- 炊飯方式:遠赤外線/IH
- 対応
- 白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)※【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
- 機能
- 【炊き具合】3種類(やわらか・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
- モード設定
- 10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 25.7×32.3×23.2
- 食器洗浄機
- 【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ




















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)




