スーパー工業
スーパー工業の 冷房用品
スーパー工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
スーパー工業の ミストファン
専用収納ボックス DigiMist
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81344745
品番
1001G0009
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。
ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途
長期間の保管や持ち運びに。
トラスコ品番
147-4284
幅(mm)
600
質量(kg)
2
高さ(mm)
380
奥行(mm)
375
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません