TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用袋ナット
ホイールナット(21H-M14×P1.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
81346784
品番
N-70-20
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
形状
座面:60°テーパー
全長(mm)
31
色
シルバー
ピッチ(mm)
1.5
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
ねじ径(Φmm)
14