袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81346949 品番N-247
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

球面座ホイール専用の袋ナットです。

用途自動車用ホイールナット 材質スチール 形状座面:12R球面 全長(mm)25 シルバー ピッチ(mm)1.5 対辺(mm)19 表面処理クロムメッキ ねじ径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
車の整備
運輸・通信業

ホンダ純正のパーツがカーショップに無いので、モノタロウは品番で手に入るので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする