伊勢藤
伊勢藤の イベント・ノベルティ・行楽用品
伊勢藤の アウトドア・行楽用品
伊勢藤の ファニチャー
アウトドアテーブルPICNO同色2台入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル 同色2台組
材質
天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×120×130
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20