アウトドアテーブルPICNO同色2台入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2台) 注文コード 81347834 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル 同色2台組

材質天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼 カーキ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×120×130 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする