シリコーンクレセントカーブターナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354116 品番000DH2504
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自分の「手」のような感覚で使える、ショートサイズ全体のサイズだけでなくハンドルも短くすることで、自分の手のような感覚で使えるツールです。
毎日のお料理だけでなく、テーブル上でのサーブなど「ちょこっと」使いに便利です。

材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール 高さ(mm)13 質量(g)61 縦(mm)230 横(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする