貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 計量ツール・はかり・温度計
貝印の 計量カップ・水ます
Nyammy ねこの計量ボウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354290
品番
000DF4700
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
大人数用の料理にも便利です。
ボウルの中で混ぜることができ、電子レンジにも使えます。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度140度 耐冷温度-20度)
高さ(mm)
110
質量(g)
105
縦(mm)
145
横(mm)
200
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20