のりまきDAYS 太巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354798 品番KK-282
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ポンッとおすだけで上手に太巻き寿司ができる。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)237 質量(g)106 縦(mm)57 横(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする