貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
ちょい研ぎシャープナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360048
品番
000AP0165
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
冷蔵庫まわりに貼り付けて収納できるマグネット付き。
材質
本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、砥石/アランダム系セラミック砥石、砥石軸受/ポリアセタール(耐熱温度80℃)、磁石/ネオジム磁石、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)
高さ(mm)
27
質量(g)
32
縦(mm)
91
横(mm)
40