関孫六 桧 まな板450×300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360066 品番000AP5220
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくいのが特徴です。
側面に樹脂加工をしているため、乾きが早く黒ずみをおさえます。

材質本体/桧 高さ(mm)20 質量(g)1220 縦(mm)450 横(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする