貝印
貝印の 厨房機器・設備・調理機械
貝印の 下調理機器類
貝印の 切さい機
マルチ調理器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360075
品番
000DA5035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
みじん切り、泡立て、水切りができる、マルチ調理器です。(エッグセパレーター付)
材質
ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃体/ステンレス刃物鋼、、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、容器/AS樹脂(耐熱温度70度)、満水容量/1.8L
高さ(mm)
260
質量(g)
527
縦(mm)
188
横(mm)
188