貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
ネオ・ベニス コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360170
品番
096FA4005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
表面が美しいコーヒースプーン
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
122
形状
コーヒースプーン
色
シルバー
高さ(mm)
13
質量(g)
12
横(mm)
25
食器の種類
洋食器