DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362620
品番
DWP-37164
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
光色
電球色
色温度(K)
2700K
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
定格光束(Lm)
380
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.4
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(mm)
(器具)径Φ180 出75
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
11