DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81362690
品番
DCH-38780Y
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
37
寸法(mm)
(器具)径Φ705 高385
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.1
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
60
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3670
従来光源
白熱灯100W×5灯相当