DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.8
注文コード
81363810
品番
DWP-37849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
寸法(mm)
(器具)幅120 高330 出65
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
14
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
410
従来光源
白熱灯60W相当