DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
注文コード
81365429
品番
DWP-38379Y
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.2
寸法(mm)
(器具)幅130 高125 出135
電源
AC100V
取付場所
壁付・門柱取付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
130
従来光源
白熱灯60W相当