DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
81365666
品番
DCH-41439Y
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ245 全長1800〜2600
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.8
定格光束(Lm)
780
消費電力(W)
17
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
17
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W×3灯相当
注意
※調光器併用不可