DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
81366269
品番
DWP-37182
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
寸法(mm)
(器具)幅110 高115 出110
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
11
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
440
従来光源
白熱灯100W相当