曜日別特売
GIFU-5KG 07年岐阜県産 ハツシモ ヨコチュー 81367049

07年岐阜県産 ハツシモ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
460×290×70
注文コード
81367049
品番
GIFU-5KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,934
販売価格(税別)
9,198

岐阜県ハツシモは、「初霜」と書くように「初めて霜が降りる」頃に収穫されることから「ハツシモ」と名づけられました。粒が大きく「甘味」があり「食感」も良く、粘りが強くないのでシャリを切った時に「米粒が崩れない」「冷めても味が落ちにくい」最高のお米です。

用途
普段の食事・非常用に。
仕様
【精米時期】商品袋に印字記載
寸法(mm)
460×290×70
質量(kg)
5
備考
令和7年産
容量(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする