曜日別特売

07年岐阜県産 ハツシモ

07年岐阜県産 ハツシモ - ヨコチュー07年岐阜県産 ハツシモ - ヨコチュー

岐阜県ハツシモは、「初霜」と書くように「初めて霜が降りる」頃に収穫されることから「ハツシモ」と名づけられました。粒が大きく「甘味」があり「食感」も良く、粘りが強くないのでシャリを切った時に「米粒が崩れない」「冷めても味が落ちにくい」最高のお米です。

用途
普段の食事・非常用に。
仕様
【精米時期】商品袋に印字記載
備考
令和7年産
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367040GIFU-10KG535×340×951010
オープン
17,980
19,418(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81367049GIFU-5KG460×290×7055
オープン
9,198
9,934(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする