曜日別特売
AKITA-5KG 07年秋田県産 あきたこまち ヨコチュー 81367058

07年秋田県産 あきたこまち

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
460×290×70
注文コード
81367058
品番
AKITA-5KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,366
販売価格(税別)
9,598

ほんのりと甘みがあり、あっさりしすぎない毎日食べても飽きないあきたこまちです。時間が経っても味が落ちにくくお弁当やおにぎりにもおすすめです。

用途
普段の食事・非常用に。
仕様
【精米時期】商品袋に印字記載
寸法(mm)
460×290×70
質量(kg)
5
備考
令和7年産
容量(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする